›

SKINDICHT KU PG 16/9

Cod. Rexel RR52025110
Cod. Produttore 52025110
Cod. EAN 4044773344905

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Tipo: pressacavo PG 16/9
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Installazione: facile e sicura
  • Resistenza: robusta e durevole

Descrizione del prodotto

Presentiamo SKINDICHT KU PG 16/9, un prodotto progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre resistenza e durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione. SKINDICHT KU PG 16/9 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Presentiamo SKINDICHT KU PG 16/9, un prodotto progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre resistenza e durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione. SKINDICHT KU PG 16/9 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT KU PG 16/9