›

SKINDICHT KU PG 11/7

Cod. Rexel RR51730010
Cod. Produttore 51730010
Cod. EAN 4044773423259

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Tipo: Guaina protezione cavi
  • Materiale: Alta qualità
  • Dimensioni: PG 11/7
  • Uso: Installazione elettrica
  • Durata: Affidabile e resistente
  • Applicazione: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina di protezione SKINDICHT KU PG 11/7 ideale per l'installazione di cavi elettrici, garantisce una tenuta sicura e resistente alle condizioni ambientali. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi, offre affidabilità e durata nel tempo, rendendola una soluzione efficace per applicazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT KU PG 11/7