›

SKINDICHT KU-M20X1.5/16X1.5 LGY

Cod. Rexel RR52104504
Cod. Produttore 52104504
Cod. EAN 4044773178470

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Filettatura: M20x1,5
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Tenuta sicura
  • Compatibilità: Varie applicazioni
  • Colore: Grigio (LGY)
  • Uso: Collegamenti elettrici
  • Resistenza: Agenti esterni

Descrizione del prodotto

La SKINDICHT KU-M20X1,5/16X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione nei collegamenti elettrici. Realizzata con materiali durevoli, offre una tenuta sicura e affidabile. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace da agenti esterni. La sua configurazione specifica assicura una compatibilità perfetta con vari sistemi, rendendola una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: La SKINDICHT KU-M20X1,5/16X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione nei collegamenti elettrici. Realizzata con materiali durevoli, offre una tenuta sicura e affidabile. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace da agenti esterni. La sua configurazione specifica assicura una compatibilità perfetta con vari sistemi, rendendola una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT KU-M20X1.5/16X1.5 LGY