›

SKINDICHT KU-M 50X1.5/40X1.5 LGY

Cod. Rexel RR52104486
Cod. Produttore 52104486
Cod. EAN 4044773178845

Informazioni principali

  • Serie: KU-M
  • Dimensioni: 50x1,5/40x1,5
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Protezione: massima tenuta
  • Applicazione: elettrica versatile
  • Installazione: semplice e rapida
  • Design: innovativo e sicuro
  • Colore: grigio (LGY)

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT KU-M 50X1,5/40X1,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire la massima protezione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una tenuta sicura e duratura. La sua versatilità lo rende ideale per diverse configurazioni, assicurando un'installazione semplice e rapida. Con un design innovativo, il SKINDICHT è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT KU-M 50X1,5/40X1,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire la massima protezione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una tenuta sicura e duratura. La sua versatilità lo rende ideale per diverse configurazioni, assicurando un'installazione semplice e rapida. Con un design innovativo, il SKINDICHT è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT KU-M 50X1.5/40X1.5 LGY