›

SKINDICHT KU-M 40X1.5/32X1.5 LGY

Cod. Rexel RR52104482
Cod. Produttore 52104482
Cod. EAN 4044773178937

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40X1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Installazione: facile
  • Protezione: efficace
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: KU-M
  • Colore: grigio (LGY)

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT KU-M 40X1,5/32X1,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua dimensione di 40X1,5 mm lo rende versatile e adatto a diverse esigenze. Questo articolo è ideale per chi cerca una soluzione robusta e duratura nel campo dell'elettricità, assicurando una protezione efficace e una facile installazione. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT KU-M 40X1,5/32X1,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua dimensione di 40X1,5 mm lo rende versatile e adatto a diverse esigenze. Questo articolo è ideale per chi cerca una soluzione robusta e duratura nel campo dell'elettricità, assicurando una protezione efficace e una facile installazione.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT KU-M 40X1.5/32X1.5 LGY