›

SKINDICHT KU-M 40X1.5/20X1.5 LGY

Cod. Rexel RR52104480
Cod. Produttore 52104480
Cod. EAN 4044773178975

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT KU-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: alta tenuta
  • Materiale: resistente agli agenti
  • Dimensioni: 40X1,5/20X1,5
  • Applicazione: elettrica versatile
  • Installazione: design compatto
  • Durata: elevata resistenza

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT KU-M 40X1,5/20X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una perfetta tenuta e protezione. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni elettriche, mentre il design compatto facilita l'installazione. Questo prodotto rappresenta un eccellente equilibrio tra funzionalità e durata, rendendolo una scelta affidabile per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT KU-M 40X1,5/20X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una perfetta tenuta e protezione. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni elettriche, mentre il design compatto facilita l'installazione. Questo prodotto rappresenta un eccellente equilibrio tra funzionalità e durata, rendendolo una scelta affidabile per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT KU-M 40X1.5/20X1.5 LGY