›

SKINDICHT KU-M 32X1.5/20X1.5 LGY

Cod. Rexel RR52104477
Cod. Produttore 52104477
Cod. EAN 4044773179033

Informazioni principali

  • Serie: KU-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Dimensioni: 32x1,5/20x1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: elettrica
  • Installazione: facile
  • Colore: grigio (LGY)
  • Uso: versatile

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT KU-M 32X1,5/20X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione sicura e affidabile. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse esigenze, mentre il design innovativo assicura una facile installazione. Scegli SKINDICHT KU-M per un connubio di funzionalità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT KU-M 32X1,5/20X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione sicura e affidabile. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse esigenze, mentre il design innovativo assicura una facile installazione. Scegli SKINDICHT KU-M per un connubio di funzionalità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT KU-M 32X1.5/20X1.5 LGY