›

SKINDICHT KU-M 32/20 BK

Cod. Rexel RR52104527
Cod. Produttore 52104527
Cod. EAN 4044773178159

Informazioni principali

  • Serie: KU-M
  • Diametro cavo: 32/20 mm
  • Protezione: Impermeabile
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale e civile
  • Isolamento: Efficace
  • Resistenza: Polvere e umidità
  • Montaggio: Facile e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La SKINDICHT KU-M 32/20 BK è una guarnizione di alta qualità progettata per garantire un'efficace protezione e tenuta nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una perfetta impermeabilità e isolamento, ideale per l'installazione in ambienti industriali e civili. Questo componente è specificamente studiato per adattarsi a cavi con diametri variabili, offrendo una soluzione affidabile per la gestione delle connessioni elettriche. La sua struttura robusta contribuisce a prevenire infiltrazioni di polvere e umidità, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT KU-M 32/20 BK