›

SKINDICHT JT OLFLON PG 9

Cod. Rexel RR53801045
Cod. Produttore 53801045
Cod. EAN 4044773368383

Informazioni principali

  • Tipo: SKINDICHT JT OLFLON
  • Diametro filettatura: PG 9
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Applicazione: elettrica
  • Durata: lunga
  • Serie: JT OLFLON
  • Affidabilità: professionale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT JT OLFLON PG 9, un prodotto della rinomata famiglia di articoli elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è progettato per garantire prestazioni eccellenti e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione robusta assicura un'ottima resistenza e affidabilità. Ideale per applicazioni elettriche, il SKINDICHT JT OLFLON PG 9 rappresenta una scelta sicura per i professionisti del settore. Scegli la qualità e l'efficienza con questo prodotto di punta. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT JT OLFLON PG 9, un prodotto della rinomata famiglia di articoli elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è progettato per garantire prestazioni eccellenti e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione robusta assicura un'ottima resistenza e affidabilità. Ideale per applicazioni elettriche, il SKINDICHT JT OLFLON PG 9 rappresenta una scelta sicura per i professionisti del settore. Scegli la qualità e l'efficienza con questo prodotto di punta.

Caratteristiche tecniche

Spessore

2 mm

SKINDICHT JT OLFLON PG 9