›

SKINDICHT JT OLFLON PG 7

Cod. Rexel RR53801035
Cod. Produttore 53801035
Cod. EAN 4044773368574

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: Pressacavo
  • Filettatura: PG 7
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Facile e sicura
  • Resistenza: Meccanica elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT JT OLFLON PG 7 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e resistente tra cavi e apparecchiature. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura protezione contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, mantenendo l'integrità del cablaggio in ambienti industriali. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e offrire una tenuta affidabile, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Questo pressacavo è compatto e robusto, adatto per l’uso in impianti elettrici che richiedono componenti certificati e performanti.

Caratteristiche tecniche

Spessore

2 mm

SKINDICHT JT OLFLON PG 7