›

SKINDICHT JT OLFLON PG 21

Cod. Rexel RR53801085
Cod. Produttore 53801085
Cod. EAN 4044773367843

Informazioni principali

  • Serie: JT OLFLON
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: tenuta elevata
  • Materiale: resistente agli agenti atmosferici
  • Applicazioni: elettriche versatili
  • Design: innovativo
  • Affidabilità: alta
  • Installazione: facile e sicura

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT JT OLFLON PG 21, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre un'ottima tenuta e resistenza agli agenti atmosferici. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, assicurando sicurezza e affidabilità. Con un design innovativo, il SKINDICHT JT OLFLON PG 21 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT JT OLFLON PG 21, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre un'ottima tenuta e resistenza agli agenti atmosferici. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, assicurando sicurezza e affidabilità. Con un design innovativo, il SKINDICHT JT OLFLON PG 21 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate in ambito elettrico.

Caratteristiche tecniche

Spessore

3 mm

SKINDICHT JT OLFLON PG 21