›

SKINDICHT JT OLFLON PG 16

Cod. Rexel RR53801075
Cod. Produttore 53801075
Cod. EAN 4044773367973

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: Standard industriale
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Tenuta: Stagna
  • Diametro cavi: PG 16
  • Durata: Elevata in ambienti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT JT OLFLON PG 16 è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici, offrendo una protezione ottimale contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una tenuta stagna e una lunga durata anche in ambienti industriali difficili. La sua struttura consente un facile montaggio e una perfetta adattabilità a cavi con diametri specifici, migliorando l’efficienza dell’installazione elettrica e la sicurezza complessiva dell’impianto.

Caratteristiche tecniche

Spessore

2 mm

SKINDICHT JT OLFLON PG 16