›

SKINDICHT JT OLFLON PG 13.5

Cod. Rexel RR53801065
Cod. Produttore 53801065
Cod. EAN 4044773368178

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT JT
  • Materiale: OLFLON resistente
  • Protezione: umidità e chimici
  • Tipo: PG 13,5
  • Applicazione: uso industriale
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Design: innovativo e robusto
  • Durata: elevata nel tempo

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT JT OLFLON PG 13,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato in materiale resistente, questo articolo offre prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua costruzione in OLFLON assicura una protezione efficace contro l'umidità e le sostanze chimiche. Con un design innovativo, SKINDICHT JT è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT JT OLFLON PG 13,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato in materiale resistente, questo articolo offre prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua costruzione in OLFLON assicura una protezione efficace contro l'umidità e le sostanze chimiche. Con un design innovativo, SKINDICHT JT è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Spessore

2 mm

SKINDICHT JT OLFLON PG 13.5