›

SKINDICHT JT OLFLON M40

Cod. Rexel RR53801080
Cod. Produttore 53801080
Cod. EAN 4044773367928

Informazioni principali

  • Serie: JT OLFLON
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Impermeabile
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale
  • Tenuta: Polvere e umidità
  • Installazione: Semplice e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT JT OLFLON M40 è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, assicura impermeabilità e durata anche in ambienti difficili. Ideale per applicazioni industriali, offre una perfetta tenuta contro polvere e umidità, mantenendo l’integrità degli impianti elettrici. La sua struttura robusta consente un’installazione semplice e affidabile, contribuendo a migliorare la sicurezza e l’efficienza degli impianti.

Caratteristiche tecniche

Spessore

3 mm

SKINDICHT JT OLFLON M40