›

SKINDICHT JT OLFLON M32

Cod. Rexel RR53801070
Cod. Produttore 53801070
Cod. EAN 4044773368147

Informazioni principali

  • Serie: JT OLFLON
  • Protezione: IP68
  • Diametro cavo: 32 mm
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Installazione: semplice e sicura
  • Resistenza: agenti esterni
  • Prestazioni: elevate e durature

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT JT OLFLON M32 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una protezione ottimale in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccellente tenuta e resistenza agli agenti esterni. La sua costruzione assicura un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design affidabile, il SKINDICHT JT OLFLON M32 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durature nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT JT OLFLON M32 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una protezione ottimale in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccellente tenuta e resistenza agli agenti esterni. La sua costruzione assicura un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design affidabile, il SKINDICHT JT OLFLON M32 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durature nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Spessore

3 mm

SKINDICHT JT OLFLON M32