›

SKINDICHT JT OLFLON M25

Cod. Rexel RR53801060
Cod. Produttore 53801060
Cod. EAN 4044773368246

Informazioni principali

  • Serie: JT OLFLON
  • Diametro filettatura: M25
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Tenuta: Stagna
  • Installazione: Compatta e robusta
  • Uso: Industriale e civile
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pressacavo SKINDICHT JT OLFLON M25 è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una protezione ottimale contro polvere, umidità e agenti esterni, mantenendo l'integrità delle connessioni elettriche. Il design compatto e robusto facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo una tenuta stagna che previene infiltrazioni e danni ai cavi. Ideale per applicazioni industriali e civili, questa pressacavo è sinonimo di durata e performance elevate nel settore dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

Spessore

3 mm

SKINDICHT JT OLFLON M25