›

SKINDICHT JT OLFLON M20

Cod. Rexel RR53801050
Cod. Produttore 53801050
Cod. EAN 4044773368345

Informazioni principali

  • Serie: JT OLFLON
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Design: Facile installazione
  • Applicazioni: Vasta gamma
  • Colore: Standard SKINDICHT
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Modello: M20

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINDICHT JT OLFLON M20, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo componente offre una protezione efficace contro polvere e umidità. La sua colorazione e il design intelligente ne facilitano l'installazione, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Scegli il SKINDICHT JT OLFLON M20 per un'affidabilità senza compromessi e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT JT OLFLON M20, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo componente offre una protezione efficace contro polvere e umidità. La sua colorazione e il design intelligente ne facilitano l'installazione, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Scegli il SKINDICHT JT OLFLON M20 per un'affidabilità senza compromessi e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Spessore

2 mm

SKINDICHT JT OLFLON M20