›

SKINDICHT JT OLFLON M16

Cod. Rexel RR53801040
Cod. Produttore 53801040
Cod. EAN 4044773368543

Informazioni principali

  • Serie: JT OLFLON
  • Protezione: IP68
  • Diametro filettatura: M16
  • Materiale: Polimero resistente
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Tenuta: Stagna e duratura
  • Certificazioni: Standard internazionali
  • Uso: Versatile e affidabile

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT JT OLFLON M16, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione eccellente in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una tenuta sicura e duratura. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. Con un design innovativo, il SKINDICHT JT OLFLON M16 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT JT OLFLON M16, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione eccellente in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una tenuta sicura e duratura. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. Con un design innovativo, il SKINDICHT JT OLFLON M16 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Spessore

2 mm

SKINDICHT JT OLFLON M16