›

SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT 1/2

Cod. Rexel RR52103496
Cod. Produttore 52103496
Cod. EAN 4044777954063

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Filettatura: NPT 1/2
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Ambiente: Settori igienici
  • Applicazioni: Alimentare, farmaceutico
  • Funzionalità: Protezione polvere/umidità
  • Serie: HYGIENIC BL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT 1/2 è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi in ambienti che richiedono elevati standard igienici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura tenuta stagna e protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni in settori come l'industria alimentare e farmaceutica. La filettatura NPT da 1/2 consente un montaggio semplice e affidabile, garantendo la continuità dell'impermeabilità e la durata nel tempo. Questo pressacavo unisce funzionalità e sicurezza per impianti elettrici che necessitano di soluzioni robuste e conformi alle normative igieniche più rigorose.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

NPT

temperatura di impiego

-20 ... 220 °C

SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT 1/2