›

SKINDICHT HYGIENIC BL-M 20X1.5

Cod. Rexel RR52103492
Cod. Produttore 52103492
Cod. EAN 4044777954025

Informazioni principali

  • Serie: HYGIENIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Diametro: 20x1,5 mm
  • Protezione: tenuta elevata
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: condizioni rigorose
  • Colore: distintivo
  • Applicazione: igienica elettrica

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT HYGIENIC BL-M 20X1,5, una soluzione innovativa per garantire la massima igiene nelle applicazioni elettriche. Questo prodotto è progettato per resistere a condizioni rigorose, assicurando un'ottima tenuta e protezione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durata eccezionale e prestazioni affidabili. La sua colorazione distintiva non solo conferisce un aspetto moderno, ma facilita anche l'identificazione. Perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT HYGIENIC BL-M 20X1,5, una soluzione innovativa per garantire la massima igiene nelle applicazioni elettriche. Questo prodotto è progettato per resistere a condizioni rigorose, assicurando un'ottima tenuta e protezione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durata eccezionale e prestazioni affidabili. La sua colorazione distintiva non solo conferisce un aspetto moderno, ma facilita anche l'identificazione. Perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 220 °C

SKINDICHT HYGIENIC BL-M 20X1.5