›

SKINDICHT HYGIENIC BL-M 12X1.5

Cod. Rexel RR52103490
Cod. Produttore 52103490
Cod. EAN 4044777954001

Informazioni principali

  • Serie: HYGIENIC
  • Tensione nominale: 12X1,5
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Installazione: Facile
  • Protezione: Tenuta perfetta
  • Applicazioni: Industriali
  • Igiene: Massima

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT HYGIENIC BL-M 12X1,5 è un prodotto innovativo progettato per garantire massima igiene e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. La sua struttura robusta assicura una tenuta perfetta, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli SKINDICHT per soluzioni che uniscono funzionalità e igiene, perfette per ambienti professionali e industriali. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT HYGIENIC BL-M 12X1,5 è un prodotto innovativo progettato per garantire massima igiene e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. La sua struttura robusta assicura una tenuta perfetta, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli SKINDICHT per soluzioni che uniscono funzionalità e igiene, perfette per ambienti professionali e industriali.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 220 °C

SKINDICHT HYGIENIC BL-M 12X1.5