›

SKINDICHT GMK PG 7 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR52000110
Cod. Produttore 52000110
Cod. EAN 4044773421279

Informazioni principali

  • Serie: GMK
  • Colore: RAL 7035
  • Tipo: PG 7
  • Materiale: resistente
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Protezione: tenuta eccellente
  • Resistenza: agenti esterni
  • Finitura: moderna ed elegante

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT GMK PG 7 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima protezione e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche, offrendo un'eccellente tenuta e resistenza agli agenti esterni. La sua finitura in RAL 7035 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo perfetto per ogni ambiente. Scegli il SKINDICHT GMK per prestazioni superiori e durature. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT GMK PG 7 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima protezione e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche, offrendo un'eccellente tenuta e resistenza agli agenti esterni. La sua finitura in RAL 7035 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo perfetto per ogni ambiente. Scegli il SKINDICHT GMK per prestazioni superiori e durature.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

SKINDICHT GMK PG 7 RAL 7035 LGY