›

SKINDICHT GMK PG 48 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR52000200
Cod. Produttore 52000200
Cod. EAN 4044773420739

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT GMK
  • Colore: RAL 7035 grigio chiaro
  • Materiale: resistente e alta qualità
  • Protezione: tenuta polvere e umidità
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Fissaggio: sicuro e affidabile
  • Dimensione: PG 48
  • Uso: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT GMK PG 48 è realizzato in materiale resistente e di alta qualità, progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione nelle installazioni elettriche. Verniciato in RAL 7035 grigio chiaro, si adatta perfettamente a diverse applicazioni industriali, assicurando durata e affidabilità. Questo componente è ideale per fissare e proteggere i cavi, evitando infiltrazioni di polvere e umidità, contribuendo così alla sicurezza e alla funzionalità degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

SKINDICHT GMK PG 48 RAL 7035 LGY