›

SKINDICHT GMK PG 36 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR52000180
Cod. Produttore 52000180
Cod. EAN 4044773420920

Informazioni principali

  • Colore: RAL 7035
  • Tipo: PG 36
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale/Commerciale
  • Protezione: Efficace
  • Serie: SKINDICHT GMK
  • Durata: Affidabile
  • Finitura: Elegante

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT GMK PG 36, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo presenta un elegante colore RAL 7035, che si integra perfettamente in qualsiasi contesto. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, offrendo una soluzione affidabile e duratura. Scegli SKINDICHT GMK PG 36 per la tua prossima installazione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT GMK PG 36, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo presenta un elegante colore RAL 7035, che si integra perfettamente in qualsiasi contesto. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, offrendo una soluzione affidabile e duratura. Scegli SKINDICHT GMK PG 36 per la tua prossima installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

SKINDICHT GMK PG 36 RAL 7035 LGY