›

SKINDICHT GMK PG 29 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR52000170
Cod. Produttore 52000170
Cod. EAN 4044773420975

Informazioni principali

  • Serie: GMK
  • Finitura: RAL 7035
  • Colore: Grigio chiaro
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Efficace
  • Applicazione: Elettrica
  • Durabilità: Alta
  • Versatilità: Professionale

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT GMK PG 29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace. Realizzato in materiale resistente, questo articolo presenta una finitura in RAL 7035, che offre un aspetto elegante e moderno. Ideale per applicazioni elettriche, è perfetto per chi cerca affidabilità e durabilità. La sua colorazione grigia chiara si integra facilmente in vari ambienti, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT GMK PG 29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace. Realizzato in materiale resistente, questo articolo presenta una finitura in RAL 7035, che offre un aspetto elegante e moderno. Ideale per applicazioni elettriche, è perfetto per chi cerca affidabilità e durabilità. La sua colorazione grigia chiara si integra facilmente in vari ambienti, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

SKINDICHT GMK PG 29 RAL 7035 LGY