›

SKINDICHT GMK PG 21 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR52000160
Cod. Produttore 52000160
Cod. EAN 4044773421019

Informazioni principali

  • Serie: GMK
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Tipo: Pressacavo PG 21
  • Protezione: Umidità e polveri
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Design: Elegante e duraturo
  • Affidabilità: Prestazioni superiori

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT GMK PG 21 in RAL 7035, una soluzione innovativa per le tue esigenze di connessione elettrica. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto offre un'eccellente protezione contro l'umidità e le polveri. Il suo design elegante in grigio chiaro non solo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, ma garantisce anche una durabilità eccezionale. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, SKINDICHT GMK PG 21 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT GMK PG 21 in RAL 7035, una soluzione innovativa per le tue esigenze di connessione elettrica. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto offre un'eccellente protezione contro l'umidità e le polveri. Il suo design elegante in grigio chiaro non solo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, ma garantisce anche una durabilità eccezionale. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, SKINDICHT GMK PG 21 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

SKINDICHT GMK PG 21 RAL 7035 LGY