›

SKINDICHT GMK PG 16 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR52000150
Cod. Produttore 52000150
Cod. EAN 4044773421071

Informazioni principali

  • Colore: RAL 7035 LGY
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Robusta
  • Applicazione: Interni
  • Serie: SKINDICHT GMK
  • Design: Elegante
  • Tipo: PG 16
  • Uso: Connessioni elettriche

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT GMK PG 16 RAL 7035 LGY, una soluzione innovativa per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto offre un design elegante in colore grigio chiaro RAL 7035, perfetto per ambienti moderni. La sua costruzione robusta garantisce una protezione affidabile per le connessioni elettriche, rendendolo ideale per applicazioni in interni. Scegli SKINDICHT GMK per unire funzionalità e stile nel tuo progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT GMK PG 16 RAL 7035 LGY, una soluzione innovativa per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto offre un design elegante in colore grigio chiaro RAL 7035, perfetto per ambienti moderni. La sua costruzione robusta garantisce una protezione affidabile per le connessioni elettriche, rendendolo ideale per applicazioni in interni. Scegli SKINDICHT GMK per unire funzionalità e stile nel tuo progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

SKINDICHT GMK PG 16 RAL 7035 LGY