›

SKINDICHT GMK PG 13.5 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR52000140
Cod. Produttore 52000140
Cod. EAN 4044773421118

Informazioni principali

  • Serie: GMK
  • Finitura: RAL 7035 grigio chiaro
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Dimensioni: PG 13.5
  • Installazione: facile e veloce
  • Uso: impianti elettrici
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pressacavo SKINDICHT GMK PG 13.5 è realizzata in materiale resistente con finitura RAL 7035 grigio chiaro, ideale per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Progettata per assicurare una tenuta affidabile contro polvere e umidità, si adatta perfettamente a cavi di dimensioni standard, offrendo facilità di installazione e durata nel tempo. Questo componente è essenziale per mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili, assicurando una connessione stabile e sicura.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

SKINDICHT GMK PG 13.5 RAL 7035 LGY