› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT FL5

Cod. Rexel RR52008050
Cod. Produttore 52008050
Cod. EAN 4044773426892

Informazioni principali

  • Serie: FL5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione elettrica: eccellente
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Applicazioni: versatili
  • Isolamento: affidabile
  • Resistenza: condizioni impegnative
  • Uso: settore elettrico

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT FL5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'eccellente protezione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, SKINDICHT FL5 offre una soluzione affidabile per le esigenze di isolamento. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico, assicurando prestazioni ottimali. Scegli SKINDICHT FL5 per la sua affidabilità e la sua capacità di resistere alle condizioni più impegnative, rendendolo un must per ogni professionista del settore. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT FL5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'eccellente protezione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, SKINDICHT FL5 offre una soluzione affidabile per le esigenze di isolamento. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico, assicurando prestazioni ottimali. Scegli SKINDICHT FL5 per la sua affidabilità e la sua capacità di resistere alle condizioni più impegnative, rendendolo un must per ogni professionista del settore.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINDICHT FL5