› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT FL4

Cod. Rexel RR52008040
Cod. Produttore 52008040
Cod. EAN 4044773426922

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT FL4
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Settore elettrico
  • Design: Funzionale e versatile

Descrizione del prodotto

Il prodotto SKINDICHT FL4 è un elemento essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro polvere e umidità. La sua progettazione innovativa assicura una facile installazione e una lunga durata, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni nel settore elettrico. Con un design funzionale, il SKINDICHT FL4 si distingue per la sua versatilità e resistenza, contribuendo a creare sistemi elettrici più sicuri e performanti. Descrizione del produttore: Il prodotto SKINDICHT FL4 è un elemento essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro polvere e umidità. La sua progettazione innovativa assicura una facile installazione e una lunga durata, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni nel settore elettrico. Con un design funzionale, il SKINDICHT FL4 si distingue per la sua versatilità e resistenza, contribuendo a creare sistemi elettrici più sicuri e performanti.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINDICHT FL4