›

SKINDICHT FL2

Cod. Rexel RR52008020
Cod. Produttore 52008020
Cod. EAN 4044773426984

Informazioni principali

  • Serie: FL2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione stagna: elevata
  • Resistenza a polvere: alta
  • Resistenza all’umidità: alta
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriali
  • Fissaggio cavi: sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT FL2 è progettato per garantire un'elevata protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta tenuta stagna e una protezione efficace contro polvere e umidità. Ideale per applicazioni industriali e ambienti esposti a condizioni difficili, questo pressacavo facilita il fissaggio sicuro dei cavi, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per garantire sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINDICHT FL2