› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT FL1

Cod. Rexel RR52008010
Cod. Produttore 52008010
Cod. EAN 4044773427011

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT FL1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: industriale e commerciale
  • Durata: lunga vita utile
  • Design: funzionale
  • Affidabilità: connessioni sicure

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT FL1 è un prodotto innovativo progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima protezione contro polvere e umidità. Questo articolo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la robustezza e la durata sono fondamentali. Con un design funzionale, il SKINDICHT FL1 si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando prestazioni ottimali e una lunga vita utile. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT FL1 è un prodotto innovativo progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima protezione contro polvere e umidità. Questo articolo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la robustezza e la durata sono fondamentali. Con un design funzionale, il SKINDICHT FL1 si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando prestazioni ottimali e una lunga vita utile.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINDICHT FL1