›

SKINDICHT EKU PG 21/29

Cod. Rexel RR51731040
Cod. Produttore 51731040
Cod. EAN 4044773422528

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Compatibilità: PG 21/29
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Funzione: Fissaggio cavi
  • Serie: EKU
  • Resistenza: Meccanica robusta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pressacavo SKINDICHT EKU PG 21/29 è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi all'interno di quadri e apparecchiature elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono una tenuta stagna e una robusta resistenza meccanica, facilitando l'installazione e la manutenzione dei sistemi elettrici. La sua compatibilità con cavi di diametro PG 21/29 lo rende versatile per diverse esigenze nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT EKU PG 21/29