› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT EKU PG 16/21

Cod. Rexel RR51731030
Cod. Produttore 51731030
Cod. EAN 4044773422573

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Grado protezione: alta
  • Materiale: resistente
  • Installazione: semplice
  • Adatto per: ambienti industriali
  • Protezione da: polvere e umidità
  • Durata: affidabile

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT EKU PG 16/21, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre un'installazione semplice e una tenuta sicura. Questo componente è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, assicurando durata e affidabilità. Scegli SKINDICHT per prestazioni superiori e una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo un elemento essenziale per i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT EKU PG 16/21, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre un'installazione semplice e una tenuta sicura. Questo componente è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, assicurando durata e affidabilità. Scegli SKINDICHT per prestazioni superiori e una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo un elemento essenziale per i tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT EKU PG 16/21