› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT EKU PG 13.5/16

Cod. Rexel RR51731020
Cod. Produttore 51731020
Cod. EAN 4044773422627

Informazioni principali

  • Serie: EKU
  • Protezione: IP68
  • Materiale: Resistente
  • Dimensioni: PG 13.5/16
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Polvere e umidità
  • Connessioni: Sicure
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT EKU PG 13,5/16, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. La sua progettazione innovativa assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. Aggiungi un tocco di efficienza e sicurezza ai tuoi progetti elettrici con questo prodotto versatile. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT EKU PG 13,5/16, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. La sua progettazione innovativa assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. Aggiungi un tocco di efficienza e sicurezza ai tuoi progetti elettrici con questo prodotto versatile.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT EKU PG 13.5/16