›

SKINDICHT EKU-M 20X1.5/25X1.5 LGY

Cod. Rexel RR52100302
Cod. Produttore 52100302
Cod. EAN 4044773335101

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20X1.5/25X1.5
  • Colore: LGY
  • Serie: EKU-M
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Protezione: Affidabile
  • Design: Innovativo
  • Marca: RR

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT EKU-M 20X1,5/25X1,5, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, offrendo una protezione affidabile. Con un design innovativo, il SKINDICHT EKU-M è perfetto per soddisfare le esigenze di chi cerca soluzioni efficaci nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT EKU-M 20X1,5/25X1,5, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, offrendo una protezione affidabile. Con un design innovativo, il SKINDICHT EKU-M è perfetto per soddisfare le esigenze di chi cerca soluzioni efficaci nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT EKU-M 20X1.5/25X1.5 LGY