›

SKINDICHT EKU-M 20X1.5/25X1.5 BK

Cod. Rexel RR52100310
Cod. Produttore 52100310
Cod. EAN 4056158596328

Informazioni principali

  • Filettatura: metrica interna/esterna
  • Materiale: poliammide alta qualità
  • Protezione cavi: meccanica e ambientale
  • Dimensioni: 20X1.5/25X1.5 mm
  • Serie: EKU-M
  • Montaggio: sicuro e preciso
  • Durabilità: elevata nel tempo
  • Applicazione: installazione elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT EKU-M 20X1.5/25X1.5 BK è realizzato in poliammide di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. È dotato di filettatura interna ed esterna di tipo metrico, che assicura un montaggio sicuro e preciso in applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per proteggere i cavi elettrici da sollecitazioni meccaniche e ambientali, mantenendo l'integrità dell'impianto e facilitando l'installazione grazie alle sue dimensioni standardizzate. La combinazione di materiali e design rende questo pressacavo una soluzione affidabile per varie esigenze nel settore dell'installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT EKU-M 20X1.5/25X1.5 BK