›

SKINDICHT EKU-M 16X1.5/20X1.5 LGY

Cod. Rexel RR52100301
Cod. Produttore 52100301
Cod. EAN 4044773335118

Informazioni principali

  • Serie: EKU-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: impermeabile e antipolvere
  • Materiale: resistente
  • Dimensioni: 16X1,5/20X1,5
  • Applicazioni: ambienti esigenti
  • Design: innovativo e versatile

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINDICHT EKU-M 16X1,5/20X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una protezione efficace contro le infiltrazioni di acqua e polvere, rendendolo ideale per ambienti esigenti. La sua versatilità e il design innovativo lo rendono perfetto per diverse installazioni, assicurando un'ottima tenuta e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT EKU-M 16X1,5/20X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una protezione efficace contro le infiltrazioni di acqua e polvere, rendendolo ideale per ambienti esigenti. La sua versatilità e il design innovativo lo rendono perfetto per diverse installazioni, assicurando un'ottima tenuta e durabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT EKU-M 16X1.5/20X1.5 LGY