›

SKINDICHT DTN 2 CABLE BUSHING SYSTE

Cod. Rexel RR52105030
Cod. Produttore 52105030
Cod. EAN 4044773175561

Informazioni principali

  • Serie: DTN 2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: alta resistenza
  • Materiale: robusto e resistente
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Installazione: facile e veloce
  • Durata: lunga

Descrizione del prodotto

La SKINDICHT DTN 2 DURCHFUHRUNGSTULLE è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e gestione dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, questa soluzione è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Scegli la SKINDICHT DTN 2 DURCHFUHRUNGSTULLE per un'eccellente prestazione e affidabilità nei tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: La SKINDICHT DTN 2 DURCHFUHRUNGSTULLE è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e gestione dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, questa soluzione è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Scegli la SKINDICHT DTN 2 DURCHFUHRUNGSTULLE per un'eccellente prestazione e affidabilità nei tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

20 mm

ingresso del cavo

Altro

qualità del materiale

Altro

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINDICHT DTN 2 CABLE BUSHING SYSTE