›

SKINDICHT D-M 40X1.5 DOME NUT

Cod. Rexel RR52100605
Cod. Produttore 52100605
Cod. EAN 4044773333367

Informazioni principali

  • Filettatura: 40X1.5
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Tenuta: Alta
  • Montaggio: Preciso e stabile
  • Serie: D-M
  • Uso: Installazioni cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dado a cupola SKINDICHT D-M 40X1.5 è un componente elettrico progettato per garantire una chiusura sicura e affidabile nelle installazioni di cavi e tubazioni. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, contribuendo alla durabilità e alla sicurezza degli impianti elettrici. La filettatura 40X1.5 permette un montaggio preciso e stabile, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un alto livello di tenuta e isolamento. Questo dado a cupola è una soluzione efficace per mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti esigenti.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9,5 mm

qualità del materiale

Ottone

SKINDICHT D-M 40X1.5 DOME NUT