›

SKINDICHT CN PG 16

Cod. Rexel RR52032550
Cod. Produttore 52032550
Cod. EAN 4044773337693

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT CN
  • Tipo: Pressacavo PG 16
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Installazione: Semplice e stabile
  • Tenuta: Efficace e duratura
  • Resistenza: Agenti esterni e meccanici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pressacavo SKINDICHT CN PG 16 è un componente essenziale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, migliorando la durabilità degli impianti elettrici. Il design PG 16 permette un'installazione semplice e stabile, ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una tenuta efficace e una lunga durata nel tempo. Questo accessorio è perfetto per mantenere l'integrità dei collegamenti elettrici in ambienti esposti a sollecitazioni meccaniche e agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT CN PG 16