› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT CN PG 13.5

Cod. Rexel RR52032540
Cod. Produttore 52032540
Cod. EAN 4044773338003

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Diametro filettatura: PG 13,5
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Connessione sicura
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Design: Innovativo
  • Finitura: Impeccabile
  • Affidabilità: Prestazioni superiori

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT CN PG 13,5, un prodotto della linea SKINDICHT che rappresenta l'eccellenza nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è progettato per garantire una connessione sicura e duratura. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design innovativo e una finitura impeccabile, SKINDICHT CN PG 13,5 si distingue per la sua affidabilità e prestazioni superiori, assicurando la massima protezione in ogni installazione. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT CN PG 13,5, un prodotto della linea SKINDICHT che rappresenta l'eccellenza nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è progettato per garantire una connessione sicura e duratura. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design innovativo e una finitura impeccabile, SKINDICHT CN PG 13,5 si distingue per la sua affidabilità e prestazioni superiori, assicurando la massima protezione in ogni installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT CN PG 13.5