› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT CN-M 63X1.5

Cod. Rexel RR52032670
Cod. Produttore 52032670
Cod. EAN 4044773336870

Informazioni principali

  • Diametro: 63 mm
  • Passo filettatura: 1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Costruzione: robusta
  • Prestazioni: eccellenti
  • Serie: CN-M
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT CN-M 63X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni eccellenti, rendendolo una scelta ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Con un diametro di 63 mm e un passo di 1,5 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze delle installazioni elettriche moderne. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT CN-M 63X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni eccellenti, rendendolo una scelta ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Con un diametro di 63 mm e un passo di 1,5 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze delle installazioni elettriche moderne.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Apertura chiave

70 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT CN-M 63X1.5