›

SKINDICHT CN-M 50X1.5

Cod. Rexel RR52032660
Cod. Produttore 52032660
Cod. EAN 4044773336894

Informazioni principali

  • Serie: CN-M
  • Diametro cavo: 50 mm
  • Filettatura: 1.5
  • Tenuta stagna: Garantita
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Uso: Industriale e civile
  • Installazione: Fissaggio sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT CN-M 50X1.5 è un componente essenziale per garantire la tenuta stagna e la protezione dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura un fissaggio sicuro e una perfetta impermeabilità, proteggendo le connessioni da polvere, umidità e agenti esterni. La sua struttura è progettata per adattarsi a cavi con diametro di 50 mm e una filettatura di 1.5, offrendo una soluzione affidabile e durevole per l’installazione di impianti elettrici. Ideale per ambienti che richiedono elevata sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Apertura chiave

55 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT CN-M 50X1.5