›

SKINDICHT CN-M 40X1.5

Cod. Rexel RR52032650
Cod. Produttore 52032650
Cod. EAN 4044773337211

Informazioni principali

  • Filettatura: M 40x1.5
  • Tenuta stagna: Garantita
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiali: Resistenti
  • Installazione: Facile e sicura
  • Applicazioni: Industriali
  • Durata: Elevata
  • Serie: CN-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT CN-M 40X1.5 è un componente essenziale per garantire la tenuta stagna e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta impermeabilizzazione e protegge i cavi da polvere, umidità e agenti esterni. La sua filettatura M 40x1.5 permette un montaggio sicuro e stabile, ideale per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e durata nel tempo. Questo pressacavo è progettato per facilitare l’installazione e mantenere l’integrità dell’impianto elettrico, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Apertura chiave

46 mm

lunghezza della filettatura

13 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT CN-M 40X1.5