›

SKINDICHT CN-M 32X1.5

Cod. Rexel RR52032640
Cod. Produttore 52032640
Cod. EAN 4044773337235

Informazioni principali

  • Filettatura: 32X1.5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Installazione: Semplice e affidabile
  • Resistenza: Usura e agenti esterni
  • Fissaggio: Stabile e sicuro
  • Serie: CN-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT CN-M 32X1.5 è un componente essenziale per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza all'usura e agli agenti esterni, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. Progettato per un'installazione semplice e affidabile, offre una perfetta tenuta contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e civili. La filettatura 32X1.5 permette un collegamento stabile e duraturo, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

13 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT CN-M 32X1.5