› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT CN-M 25X1.5

Cod. Rexel RR52032630
Cod. Produttore 52032630
Cod. EAN 4044773337259

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT CN-M
  • Materiale: Acciaio inox 1.4305 (V2A)
  • Guarnizione: FPM
  • Filettatura: M25x1,5
  • Temperatura: -40 °C a +200 °C
  • Classe protezione: IP68 (10 bar), IP69
  • Range serraggio: 16 - 20,5 mm
  • Coppia serraggio: 4 Nm

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT CN-M 25X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è perfetto per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con il SKINDICHT CN-M, puoi contare su prestazioni eccellenti e su un'ottima protezione contro polvere e umidità. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT CN-M 25X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è perfetto per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con il SKINDICHT CN-M, puoi contare su prestazioni eccellenti e su un'ottima protezione contro polvere e umidità.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT CN-M 25X1.5