›

SKINDICHT CN-M 20X1.5

Cod. Rexel RR52032620
Cod. Produttore 52032620
Cod. EAN 4044773337273

Informazioni principali

  • Filettatura: 20x1.5
  • Protezione: stagnante
  • Materiale: alta qualità
  • Resistente a: agenti atmosferici
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Montaggio: sicuro e stabile
  • Funzione: sigillatura cavi
  • Serie: CN-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT CN-M 20X1.5 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta stagna dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza agli agenti atmosferici e una perfetta sigillatura contro polvere e umidità. La sua filettatura metrica 20x1.5 permette un montaggio sicuro e stabile, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durabilità nel tempo. Questo pressacavo è progettato per facilitare l’installazione, mantenendo l’integrità dei cavi e prevenendo danni meccanici, contribuendo così alla sicurezza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT CN-M 20X1.5