›

SKINDICHT CN-M 16X1.5

Cod. Rexel RR52032610
Cod. Produttore 52032610
Cod. EAN 4044773337600

Informazioni principali

  • Serie: CN-M
  • Filettatura: M16x1.5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Montaggio: Semplice e preciso
  • Fissaggio: Stabile e duraturo
  • Uso: Cablaggi elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT CN-M 16X1.5 è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e resistente tra cavi elettrici e apparecchiature. Progettato per offrire una protezione ottimale contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, assicura un fissaggio stabile e duraturo. La sua filettatura M16x1.5 permette un montaggio semplice e preciso, rendendolo ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pressacavo contribuisce a mantenere l'integrità dei cablaggi elettrici nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Apertura chiave

18 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT CN-M 16X1.5