›

SKINDICHT CN-M 12X1.5/3

Cod. Rexel RR52032600
Cod. Produttore 52032600
Cod. EAN 4044773337617

Informazioni principali

  • Filettatura: M12x1.5
  • Materiale: resistente
  • Protezione: impermeabile
  • Applicazione: industriale/civile
  • Fissaggio: sicuro e stabile
  • Serie: CN-M
  • Protezione cavi: polvere e umidità
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT CN-M 12X1.5/3 è un componente essenziale per garantire la tenuta e la protezione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura un fissaggio sicuro e una perfetta impermeabilità, proteggendo i cavi da polvere, umidità e agenti esterni. La filettatura M12x1.5 consente un montaggio semplice e stabile, rendendo questo pressacavo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. È una soluzione efficiente per mantenere l'integrità degli impianti elettrici in condizioni di lavoro impegnative.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT CN-M 12X1.5/3